Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCOM CU423 Videokabel-Adapter 0,175 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCOM CU423 Videokabel-Adapter 0,175 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
VCOM CU423 Videokabel-Adapter 0,175 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
VCOM CU423 Videokabel-Adapter 0,175 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
VCOM CU423 Videokabel-Adapter 0,175 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
VCOM CU423 Videokabel-Adapter 0,175 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
VCOM CU423 Videokabel-Adapter 0,175 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
VCOM CU423 Videokabel-Adapter 0,175 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76610558
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CU423
EAN/GTIN:
     4895182216051
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.175 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
45 mm
Tiefe
44.5 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.