Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 03020014 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 03020014 Steckschlüsselaufsatz
STAHLWILLE 03020014 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018754005581
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03020014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
83 mm
Gewicht
129 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
12-Punkt
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,99*
€ 16,22*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,99*
€ 16,26*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,99*
€ 16,32*
1 Tag
13
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 16,37*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020013
ab € 10,52*
Ähnlich
Stahlwille
03020016
ab € 12,50*
Ähnlich
Stahlwille
03020017
ab € 11,96*
Ähnlich
Stahlwille
03020018
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
03020019
ab € 11,61*
Ähnlich
Stahlwille
03020015
ab € 12,85*
Ähnlich
Stahlwille
03020216
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.