Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 02010019 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 02010019 Steckschlüsselaufsatz
STAHLWILLE 02010019 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76742116
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02010019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Gewicht
39 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
12-Punkt
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
02010013
ab € 4,27*
Zubehör
Stahlwille
02010018
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.