Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 20120 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 20120 Beleuchtungs-Zubehör
Segula 20120 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76911033
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     20120
EAN/GTIN:
     5407005526187
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
25 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Breite
46 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.