Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Game Controller
>
Lenkräder
>
PlayStation Lenkrad
>
Artikel
GENESIS SEABORG 350 Lenkrad + Pedale Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One USB Schwarz, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-76977917
Hersteller:
Genesis
Herst.-Nr.:
NGK-1566
EAN/GTIN:
5901969425376
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kabellänge
2 m
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
270 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
280 mm
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One
Reflex Vibration
Ja
Knopfanzahl
15
Lenkrad-Drehwinkel
180 °
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Videospiele & Konsolen
>
Gaming-Controller
Weitere Suchbegriffe:
USB Switch
,
Xbox Lenkrad
,
usb switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen