Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6326247 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6326247 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Toolcraft TO-6326247 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Toolcraft TO-6326247 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Toolcraft TO-6326247 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Toolcraft TO-6326247 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Toolcraft TO-6326247 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76991379
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6326247
EAN/GTIN:
     4053199959044
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Red,Yellow
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
182 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
SL / PZ 1
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.