Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz
StarTech.com 1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz
StarTech.com 1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz
StarTech.com 1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz
StarTech.com 1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz
StarTech.com 1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz
StarTech.com 1m langes HDMI auf Mini DisplayPort-Kabel - 4K, 30 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77014475
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2MDPMM1M
EAN/GTIN:
     0065030887557
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Active Video Converter | USB-powered | Mac & Windows

Mit diesem 1 m HDMI-auf-Mini-DisplayPort-Kabel (Stecker auf Stecker) können Sie eine HDMI-Videoquelle wie Ihren Laptop, Desktop-PC, Blu-ray-Player oder Ihre Kamera an einen Mini-DP-Monitor oder -Bildschirm ohne zusätzliche Videokabel oder Adapter anschließen.

Atemberaubende Bildqualität

Durch die Unterstützung des 4K-Formats bei 30 Hz erhalten Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichem HD. Das HDMI-auf-Mini-DisplayPort-Adapterkabel überträgt UHD-Inhalte auf Ihren mDP-Bildschirm und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio.

Der Videokonverter ist außerdem abwärtskompatibel zu 1440p- und 1080p-Displays, was ihn zu einem großartigen Zubehör für Ihre bestehende Einrichtung zu Hause oder im Büro macht.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einer Länge von 1 m bietet dieses HDMI-auf-mDP-Kabel einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen und weitere Adapter vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für längere Installationen bieten wir außerdem ein 2 m Adapterkabel, sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihre individuellen Installationsanforderungen wählen können.

Praktische Anschlussmöglichkeiten

Der aktive HDMI-auf-Mini-DP-Adapter bietet Plug-and-Play-Installation für eine problemlose Einrichtung ohne zu installierende Software oder Treiber. Das Adapterkabel wird über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass keine externen Netzteile erforderlich sind.

Das Modell HD2MDPMM1M wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Weniger Kabelsalat dank integriertem Kabel und Adapter
- Die aktive HDMI-auf-Mini-DisplayPort-Umwandlung überträgt HD-Audio und -Video von Ihrem Computer auf einen Mini-DP-Monitor
- Liefert atemberaubende Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
75.4 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
MegaChips Technology - STDP2600
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.