Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1271ZJ-130-TRL Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1271ZJ-130-TRL Überwachungskamerazubehör Montage
Hikvision Digital Technology DS-1271ZJ-130-TRL Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77129213
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1271ZJ-130-TRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
567 mm
Gewicht
1110 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-2CD2383G2-I(2.8MM)
ab € 270,71*
Zubehör
Hikvision
DS-2CD2383G2-IU(2.8MM)
ab € 151,74*
Zubehör
Hikvision
DS-2CD2383G2-IU(2.8MM)(BLACK)
ab € 151,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.