Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7223-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7223-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7223-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7223-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288644
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7223-750
EAN/GTIN:
     7318307223750
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
430 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7011-750
ab € 22,58*
Ähnlich
Konstsmide
7232-750
ab € 18,20*
Ähnlich
Konstsmide
7303-750
ab € 30,46*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860130
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.