| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-77288677 Herst.-Nr.: 7233-750 EAN/GTIN: 7318307233759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP43 | Energie | Eingangsspannung | 230 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 250 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2100 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Kompatible Leuchtmitteltypen | Glühend | Ergonomie | Lichtquelle auswechselbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |