Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7233-600 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7233-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7233-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7233-600 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288674
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7233-600
EAN/GTIN:
     7318307233605
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
2100 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7212-600
ab € 26,56*
Ähnlich
Konstsmide
7213-600
ab € 26,51*
Ähnlich
Konstsmide
7229-600
ab € 28,80*
Ähnlich
Konstsmide
7230-600
ab € 48,67*
Ähnlich
Konstsmide
7231-600
ab € 18,06*
Ähnlich
Konstsmide
7232-600
ab € 18,08*
Ähnlich
Konstsmide
7236-600
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.