Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7321-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstsmide 7321-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7321-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7321-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     440-KON-7321-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7321-250
EAN/GTIN:
     7318307321258
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
310 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 41,24*
€ 41,24*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 47,30*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 37,25*
€ 51,19*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,62*
€ 51,70*
8 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 77,68*
€ 99,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7236-250
ab € 45,10*
Ähnlich
RANEX
10.010.39
ab € 19,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204169131
ab € 52,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.