Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7321-250 Herst.-Nr.: 7321-250 EAN/GTIN: 7318307321258 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte NEMI mit Bewegungsmelder, Weiß mit Glas Kugel Ø 20cm Die moderne Außenwandleuchte NEMI aus dem Hause Konstsmide bietet durch ihre große Glas Kugel beste Voraussetzungen für eine gute Fassadenbeleuchtung oder Terrassenbeleuchtung. Der eingebaute Bewegungsmelder erhöht die Sicherheit auf Ihrem Grundstück und senkt die Energiekosten. Er hat eine Reichweite von 3 Metern bei einem Erfassungswinkel von 140°. Die Leuchtdauer ist einstellbar von 5 Sekunden bis 10 Minuten. Die Außenleuchte in Weiß eignet sich hervorragend als Terrassenlampe, Carport Beleuchtung, Außenbeleuchtung Wand, als Balkon oder Haustür Beleuchtung. Die Außenleuchte mit Bewegungsmelder ist IP44 Spritzwasser geschützt. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Kunststoff | Farbe: | Weiß matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 31 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 27 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 140 ° / Reichweite 3 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 5 Sekunden bis 10 Minuten | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,104 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, außenleuchte, mit, bewegungsmelder, außenlampe, aussenleuchte, aussenlampe, außenwandleuchte, aussenwandleuchte, terrassenbeleuchtung, wandleuchte, außen, wand, leuchte, aussen, balkon, beleuchtung, wandlampe, terrassenlampe, terrasse, fassadenbeleuchtung, carport, hausbeleuchtung, außenbeleuchtung, aussenlicht, weiß, weiss, outdoor, außenwandbeleuchtung, wandaußenleuchte, balkonlampe, haustür, hauseingang, haustürbeleuchtung, beleuchten, hauswand, außenbereich, modern, design, rund, kugellampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 41,24* | € 41,24* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,39* | € 47,30* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 37,25* | € 51,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,62* | € 51,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,68* | € 99,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|