Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
Konstsmide 7326-750 Wandbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77288731
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7326-750
EAN/GTIN:
7318307326758
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
135 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Downlight
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
downlight e27
,
downlight
,
downlight 230v
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7325-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl
Konstsmide
7325-000
ab € 21,04*
Ähnlich
Konstsmide 7325-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7325-320
ab € 16,93*
Ähnlich
Konstsmide 7325-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7325-750
ab € 16,97*
Ähnlich
Konstsmide 7326-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl
Konstsmide
7326-000
ab € 36,71*
Ähnlich
Konstsmide 7326-320 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl
Konstsmide
7326-320
ab € 21,56*
Ähnlich
2er Set Außenleuchte Downlight TORINO galvanisiert, 28x13,5 cm, Hausbeleuchtung
Konstsmide
7326-320-2
ab € 56,55*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte Downlight TORINO Edelstahl, 28x13,5 cm, Hausbeleuchtung
Konstsmide
7326-000-2
ab € 89,73*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchten Downlight TORINO in Edelstahl, Hausbeleuchtung
Konstsmide
7325-000-2
ab € 55,22*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchten Downlight TORINO Stahl galvanisiert, Hausbeleuchtung
Konstsmide
7325-320-2
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen