Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7326-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7326-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl
Konstsmide 7326-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18582030
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7326-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1063 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-000
ab € 20,97*
Ähnlich
Konstsmide
7325-320
ab € 16,93*
Ähnlich
Konstsmide
7325-750
ab € 16,95*
Ähnlich
Konstsmide
7326-320
ab € 21,47*
Ähnlich
Konstsmide
7326-750
ab € 21,41*
Ähnlich
Konstsmide
7333-000
ab € 37,67*
Ähnlich
Konstsmide
7334-000
ab € 39,07*
Ähnlich
Konstsmide
7326-320-2
ab € 56,67*
Ähnlich
Konstsmide
7326-000-2
ab € 89,81*
Ähnlich
Konstsmide
7325-000-2
ab € 55,20*
Ähnlich
Konstsmide
7325-320-2
ab € 44,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.