Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7859-372 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7859-372 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7859-372 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7859-372 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7859-372 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7859-372 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289060
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7859-372
EAN/GTIN:
     7318308593722
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
150 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (max.)
290 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7011-250
ab € 22,68*
Ähnlich
Konstsmide
7091-750
ab € 20,41*
Ähnlich
Konstsmide
7335-250
ab € 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.