Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Artikel
Cimco 150600 Lötkolben AC-Lötkolben Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77317419
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
150600
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 220 v
lötkolben
cimco lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Energie
AC Eingangsspannung
220 V
... >
Schweißen & Löten
>
Lötkolben & Lötstationen
>
Lötkolben
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 150453 Lötkolben AC-Lötkolben Rot
Cimco
150453
ab € 37,05*
Ähnlich
Cimco 150456 Lötkolben AC-Lötkolben Rot
Cimco
150456
ab € 48,26*
Ähnlich
Cimco 150602 Lötkolben AC-Lötkolben Rot
Cimco
150602
ab € 46,87*
Ähnlich
Lötkolben 15W 220V 370°C angeschr Ø5mm Lötspitze auswechselbar 90s 222g 150448
Cimco
150448
ab € 41,99*
Ähnlich
Universallötkolben 30 S 30Watt Nr.0330KD Ersa 6608003554
k.A.
6608003554
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen