Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4104 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Kautschuk Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4104 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Kautschuk Transparent
TESA 4104 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Kautschuk Transparent
Artikel-Nr.:
     690-472105
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4104-00014-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Kautschuk
Geeignet für Materialien
Metall, PVC, Polycarbonat, Polypropylen, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Adhäsion (Stahl)
2.3 N/cm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
15 mm
Leistungen
Bruchdehnung
60 %
Zugfestigkeit
60 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,76*
€ 7,49*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 7,99*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 9,21*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,43*
€ 9,45*
10
pro Stück
€ 4,60*
ab € 6,89*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,68*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.