| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-77417580 Herst.-Nr.: 1-307 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANWENDUNGSBEREICH Abgleichwerkzeuge aus Kunststoff. BERNSTEIN verarbeitet für Abgleichschraubendreher und Abgleichschlüssel ein hochwertiges, vollisolierendes Kunststoffmaterial, welches hart und trotzdem elastisch ist. Für höchste Ansprüche in Bezug auf Drehfestigkeit wird zusätzlich ein Material aus hartem Spezialkunststoff angeboten (Artikel 1-738 und 1-739).
ALLGEMEINE INFORMATIONEN Abgleichwerkzeuge im Einsatz. Eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Geräten oder Baugruppen müssen nach dem Fertigungsprozess abgeglichen bzw. eingestellt werden. Auch beim Service und Einbau neuer Bauteile oder wenn elektrische Werte sich durch Alterung verändert haben, ist meist ein Abgleich notwendig, um die optimale Gerätefunktion wiederherzustellen. Für die verschiedenen Anwendungsbereiche bieten wir Abgleichwerkzeuge aus unterschiedlichen Materialien an. Im Bereich der Keramik fertigen wir neben vielen Standard-Klingen auch Sonderformen auf Kundenwunsch an. Kontaktieren Sie uns und wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Schwarz | Material | Materiallgriff | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 125 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Flach | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Klingenbreite | 2 mm | ![](/p.gif) | Rollendicke | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |