Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli FlexiVolt-2V Elektrisches Kabel 100 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-51460500
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7033-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur oder weiß, außen gefärbt). Beschädigungen der äußeren Iso-lierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar.

Typische Anwendung
Fertigung von Messleitungen sowie externe Verdrahtung beweglicher Elemente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
3.9 mm
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
2.5 mm²
Durchmesser des Leiters
2.3 mm
Kabelgewicht
34 kg/km
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzisolierung
Ja
Testspannung
8000 V
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Nominale Eingang Spannung
1500 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Zertifizierung
UL
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,845*
€ 3,405*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,41*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 4,61*
1 Tag
93
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,31*
7 Tage
93
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,405*
€ 4,05195
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,845*
€ 3,38555
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 340,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
60.7030-10023
ab € 0,9617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.