Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-00701 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellrohrhalter 31,8x11 mm, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 31,8x11 mm, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 31,8x11 mm, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 31,8x11 mm, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77489781
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,43578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 812,16*
€ 966,4704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 791,38*
€ 941,7422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 743,97*
€ 885,3243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 731,29*
€ 870,2351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 716,19*
€ 852,2661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.