Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-01880 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellrohrhalter mit Lamellenfuß LC9FTOVAL
Wellrohrhalter mit Lamellenfuß LC9FTOVAL
Wellrohrhalter mit Lamellenfuß LC9FTOVAL
Wellrohrhalter mit Lamellenfuß LC9FTOVAL
Wellrohrhalter mit Lamellenfuß LC9FTOVAL
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77489834
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,29368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,26*
€ 215,6994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,89*
€ 214,0691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,49*
€ 206,4531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,65*
€ 193,5535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,84*
€ 174,7396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.