Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-S3260-14HD12= Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco UCS-S3260-14HD12= Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Cisco UCS-S3260-14HD12= Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77534935
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-S3260-14HD12=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.092,74*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17.092,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17.340,24*
€ 20.634,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17.270,94*
€ 20.552,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17.111,20*
€ 20.362,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17.092,74*
€ 20.340,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.