Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180780 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180780 Elektrischer Kontakt
Cimco 180780 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77553383
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
presskabelschuh m10
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Metallisch
Querschnitt
150 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Lochdurchmesser
10 mm
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, cimco presskabelschuh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180734
ab € 0,67*
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,94*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,48492*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 1,01*
Ähnlich
Cimco
180608
ab € 0,6572*
Ähnlich
Cimco
180650
ab € 0,07522*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,0824*
Ähnlich
Cimco
180662
ab € 0,0825*
Ähnlich
Cimco
180664
ab € 0,08327*
Ähnlich
Cimco
180670
ab € 0,10919*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,10919*
Ähnlich
Cimco
180674
ab € 0,11019*
Ähnlich
Cimco
180680
ab € 0,12872*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,12872*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,12872*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.