Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180770 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180770 Elektrischer Kontakt
Cimco 180770 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77553436
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
presskabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Metallisch
Querschnitt
120 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Lochdurchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180734
ab € 0,56*
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,81*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,48492*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 0,92*
Ähnlich
Cimco
180608
ab € 0,6572*
Ähnlich
Cimco
180650
ab € 0,07571*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,08328*
Ähnlich
Cimco
180662
ab € 0,08318*
Ähnlich
Cimco
180664
ab € 0,08415*
Ähnlich
Cimco
180670
ab € 0,11135*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,11135*
Ähnlich
Cimco
180674
ab € 0,11135*
Ähnlich
Cimco
180680
ab € 0,13056*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,13056*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,13056*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.