Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS
Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS
Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS
Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS
Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS
Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS
Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS
Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS
Garmin Vivomove 3 OLED 44 mm Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77573560
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02239-21
EAN/GTIN:
     753759234348
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
DEIN LEBEN IN BEWEGUNG. VOLLER ELEGANZ. IM SCHLANKEN DESIGN. Die Hybrid-Smartwatch mit analogen Zeigern und OLED-Display. STILSICHERER AUFTRITT Die vívomove 3 ist in verschiedenen Farben verfügbar. Dank des Silikonarmbands und der Stahllünette ist sie perfekt sowohl für die Arbeit als auch für das Wochenende geeignet. IMMER EIN NEUER LOOK Du möchtest für jeden Anlass das passende Uhrenarmband tragen? Das ist möglich, dank branchenüblicher 20-mm-Schnellwechsel-Armbänder. DISKRETES DISPLAY Das Display wird nur angezeigt, wenn du es benötigst. Bei der Bedienung des Touchscreens verschieben sich die Uhrzeiger. Lebe deinen Style. SMART NOTIFICATIONS Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone. KALENDERANSICHT Auf der speziellen Kalenderseite siehst du ganz einfach, was für den Tag geplant ist. TIMER UND STOPPUHR Greife direkt auf dem Wearable auf praktische Uhrfunktionen zu. SYNCHRONISIERUNG MIT GARMIN CONNECT™ Sieh dir deine Gesundheits- und Fitnessdaten in der übersichtlichen Garmin Connect-App an. Mitglieder können sich mit anderen Usern vernetzen, herausfordern oder einfach nur ihre Erfolge feiern. BODY BATTERY™-ENERGIELEVEL Body Battery™ misst die Energiereserven deines Körpers. Der Status deines Energielevels sagt dir, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. STRESS-LEVEL-TRACKING Finde heraus, ob du einen ruhigen, ausgeglichenen oder anstrengenden Tag hast. Lass dich zur Entspannung an kurze Atemübungen für zwischendurch erinnern. HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK Deine Uhr misst regelmäßig die Herzfrequenz. Ist diese in Ruhephasen zu hoch, wirst du darauf hingewiesen. Außerdem informiert dich die Herzfrequenz über die Effizienz deiner Workouts - sogar unter Wasser. WASSERKONSUM-TRACKER Zeichne auf, wie viel Flüssigkeit du täglich zu dir nimmst. Richte dir einfach ein automatisches Ziel für die Flüssigkeitsaufnahme ein. So trinkst du immer ausreichend. DETAILLIERTE SCHLAFANALYSE Mache dir ein Bild über die Qualität deines Schlafes in den unterschiedlichen Phasen (leicht, tief, REM) und erhalte zusätzlich Blutsauerstoffsättigungs-3 und Atmungsdaten. MENSTRUATIONSZYKLUS-TRACKER In der Garmin Connect™-App kannst du Informationen zum Zyklus und zu körperlichen und emotionalen Symptomen speichern. Informiere dich außerdem über Training und Ernährung während der einzelnen Phasen deines Zyklus. Auf diese Weise erlangst du ein besseres Verständnis über deinen Körper. CONNECTED-GPS Nutze das GPS deines kompatiblen Smartphones , um im Freien präzise Daten zu deinen Aktivitäten wie Laufen oder Walking zu erhalten. VORINSTALLIERTE SPORTAPPS Bring Abwechslung in dein Training mit vorinstallierten Sportapps für Yoga, Krafttraining, Cardiotraining, Schwimmbadschwimmen u.v.m. FITNESS-TRACKING Die vívomove 3 speichert die Schrittanzahl, die hochgestiegenen Stockwerke, die Intensitätsminuten u.v.m. Synchronisiere Daten mit mehreren Garmin-Uhren. So siehst du immer, wie aktiv du bist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Gewicht
46.1 g
Netzwerk
GPS
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Höhe
11.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
64 x 132 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Anzeigegerät
8.9 x 18.3 mm
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Polymer, Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Schnallenfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Schwarz
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Software
Kompatible Betriebssysteme
iOS, Android
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Akku
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Batterielebensdauer (max.)
1 Woche(n)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, Countdown Timer, Stoppuhr
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Wetterbericht
Ja
Datenübertragung Herzschlag
ANT+
Fitness-Test
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.