Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS
Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS
Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS
Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS
Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS
Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS
Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS
Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS
Garmin Vivomove 3S OLED Silber GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77573580
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02238-20
EAN/GTIN:
     753759234270
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Schlanke Hybrid-Smartwatch mit analogen Zeigern und OLED-Display Dein modisches Accessoire Die vívomove 3S-Smartwatch kombiniert das traditionelle Design einer analogen Uhr mit den hilfreichen Funktionen einer Smartwatch. Die vívomove 3S ist in verschiedenen Farben verfügbar und passt garantiert auch zu deinem Style. Bleibe immer auf dem Laufenden Meeting, Abendessen oder eine Verabredung mit deinen Freunden – mit der vívomove 3S weißt du immer, was gerade ansteht. Smart und diskret an deinem Handgelenk. Unsichtbares Display Das Display wird nur angezeigt, wenn du es benötigst. Bei der Bedienung des Touchscreens verschieben sich die Uhrzeiger. Smart Notifications Ab sofort verpasst du keine Nachricht deiner Freunde. Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone. Kalenderansicht Im speziellen Kalenderwidget kannst du ganz einfach einsehen, welcher Termin für heute geplant ist. Fitness und Gesundheit. Immer im Blick Du liebst es fit zu bleiben, möchtest das aber nicht den ganzen Tag vor dir hertragen? Die vívomove 3S beherrscht dieses Understatement perfekt: Hinter ihrem diskreten Äußeren verbirgt sich ein wahres Fitness-Center. Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk3, Messung deiner Sauerstoffsättigung2 und deines Energielevels (BodyBattery), Schlafanalyse, Stressbelastung, Menstruationskalender und mehr. Dein Sport. Deine Apps. Nutze das Connected GPS deines kompatiblen Smartphone um deine Outdoor-Aktivitäten aufzuzeichnen. Wann immer du trainieren willst: deine Garmin ist zur Stelle. Mit wegweisenden Sport- und Fitness-Apps – inklusive Laufen, Radfahren, Schwimmen und Yoga. Alle bereits vorinstalliert. Passend zu jedem Look Falls du deine Uhrenarmbänder so häufig wie deine Kleidung wechselst, ist das kein Problem. Wir haben für jeden Anlass das passende Armband. Die vívomove 3S ist mit modischen 18 mm-Schnellwechsel-Armbänder kompatibel. Werde fit und lebe gesund - mit Garmin Connect Die Smartwatch wird automatisch mit unserer Online-Community Garmin Connect synchronisiert, bei der du dir deinen Fortschritt ansehen, bunte Auszeichnungen erhalten und Daten sogar über soziale Medien mit anderen teilen kannst. Garmin Connect ist kostenlos und im Internet oder auf deinem Smartphone mit der Garmin Connect-App verfügbar. Fitness-Tracker-Funktionen Sieh dir an, wie viele Schritte du schon zurückgelegt hast oder wie hoch die Anzahl der bewältigten Stockwerke ist. Für die tägliche Portion Motivation. Body Battery™ - dein Energieleve Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen. Stress-Level-Tracking Finde mit dem Stress-Level-Tracking heraus, ob du einen ruhigen, einen ausgeglichenen oder einen anstrengenden Tag hast. Erhalte Entspannungserinnerungen, um eine kurze Atemübung durchzuführen. Herzfrequenzmessung am Handgelenk Bei der Herzfrequenzmessung am Handgelenk3 wird deine Herzfrequenz regelmäßig gemessen. Wenn sie während einer Ruhephase zu hoch ist, erhältst du sogar einen Alarm. Außerdem hilft sie dir dabei einzuschätzen, wie hart du während Aktivitäten trainierst. Wasserkonsum-Tracker Zeichnet die Menge an Wasser auf, die du täglich zu dir nimmst. So trinkst du immer genügend Flüssigkeit. Rund um die Uhr. Optimierte Schlafanalyse Erhalte ein vollständiges Bild deiner Schlafqualität mit detaillierten Informationen zu deinen leichten, tiefen und REM-Phasen - dank Pulse Ox Sensor2. So siehst du, wie erholsam dein Schlaf ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
39 mm
Dicke
10.9 mm
Gewicht
38.6 g
Netzwerk
GPS
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Höhe
10.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
64 x 132 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Anzeigegerät
8.9 x 18.3 mm
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Silber
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Blau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Schnallenfarbe
Silber
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Silber
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Akku
Ja
Batterielebensdauer (max.)
1 Woche(n)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, Stoppuhr
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Wetterbericht
Ja
Datenübertragung Herzschlag
ANT+
Fitness-Test
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.