Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T50SSFM Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77673861
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Breite
4.6 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
Zugfestigkeit
222 N
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,14228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.622,60*
€ 1.930,894
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.606,20*
€ 1.911,378
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.523,40*
€ 1.812,846
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.473,10*
€ 1.752,989
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.422,80*
€ 1.693,132
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.