Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 333-20150 Kabelisolierung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 333-20150 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 333-20150 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 333-20150 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 333-20150 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77737940
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-20150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 900 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 166,12*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.