Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 336-00949 Kabelisolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 336-00949 Kabelisolierung
Hellermann Tyton 336-00949 Kabelisolierung
Hellermann Tyton 336-00949 Kabelisolierung
Hellermann Tyton 336-00949 Kabelisolierung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77738356
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     336-00949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1.22 m
Technische Details
Material
PTFE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 21,75* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,12*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.