Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77813066
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-512G-G46
EAN/GTIN:
     619659179397
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk vereint schnellere Datengeschwindigkeiten und eine großzügige Kapazität in einem kompakten und schicken Gehäuse. Reduzieren Sie Wartezeiten und übertragen Sie Dateien bis zu 10-mal schneller als mit einem USB 2.0-Standardlaufwerk. Dank einer Speicherkapazität von bis zu 512GB bietet das Laufwerk auch für größere Mediendateien und Dokumente genügend Platz.

Rasche Dateiübertragung dank schnellerer Übertragungsgeschwindigkeiten
Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 130MB/s reduziert das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk die Wartezeit bei der Übertragung von Dateien vom Flash-Laufwerk an den Computer. Dieses schnelle Laufwerk ist USB 3.0-fähig und ermöglicht eine bis zu 10-mal schnellere Übertragung und Speicherung großer Dateien als USB 2.0-Laufwerke.

Laufwerk mit hoher Kapazität für grosse Dateien
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet mit einer Kapazität von bis zu 512GB genügend Platz für Ihre wichtigsten Mediendateien und Dokumente, wie zum Beispiel Fotos mit hoher Auflösung, MP3-Dateien, Filme, Präsentationen und Grafikdateien.

Schickes, handliches Gehäuse
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet Stil kombiniert mit hohen praktischen Nutzen in einem eleganten, schwarzen Design. Das kompakte und mobil einsetzbare Laufwerk ist in einer Tasche oder Handtasche der ideale Reisebegleiter.

SanDisk SecureAccess™ Software schützt Ihre Dateien
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk enthält die SanDisk SecureAccess Software, mit der Sie einen passwortgeschützten privaten Ordner auf Ihrem Laufwerk einrichten können. Ihre Dateien werden durch 128-Bit AES-Verschlüsselung gesichert – so bleiben Ihre privaten Daten vertraulich, selbst wenn das Laufwerk mit anderen gemeinsam genutzt wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
10.67 mm
Höhe
7.87 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Plug
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,85*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 206,08*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,62*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,26*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 277,42*
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,78*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 109,89*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 130,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,00*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,96*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,27*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.