Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-TOOLS-020 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-TOOLS-020 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
CoreParts MOBX-TOOLS-020 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
CoreParts MOBX-TOOLS-020 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77849083
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-TOOLS-020
EAN/GTIN:
     5711783434771
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötpistole
lötkolben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Typ
Öffnungswerkzeug
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
2824 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.