Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IP30 DIN-rail Industrial L3 8P Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IP30 DIN-rail Industrial L3 8P Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium, Blau
PLANET IP30 DIN-rail Industrial L3 8P Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77914130
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-6325-8UP2S2X
EAN/GTIN:
     4711605284738
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
planet sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Design
Produktfarbe
Aluminium, Blau
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A CE: EN55032 EN55035 IEC60068-2-32 (free fall) IEC60068-2-27 (shock) IEC60068-2-6 (vibration)
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.8 mm
Tiefe
107.3 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1152 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
60 Gbit/s
Durchgang
44.64 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
32 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4095
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Anzahl installierte SFP Module
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,92*
€ 681,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,01*
€ 680,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,55*
€ 674,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,24*
€ 654,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.