| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-77945982 Herst.-Nr.: 00121775 EAN/GTIN: 4047443434562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - zur Umwandlung von analogen Bild- und Tonsignalen in ein HDMI™-Signal
- Wiedergabe in Full-HD-Qualität (1080p)
- Scart-Eingang zur Verbindung von Videorekordern, Set-Top-Boxen oder DVD-Playern
- Eingang unterstützt die TV-Formate PAL, NTSC3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M und PAL/N
- HDMI™-Ausgang zur Verbindung mit einem Flachbildschirm oder Monitor
- Ausgang ist kompatibel mit HDMI™ 1.3 und unterstützt Full-HD-Auflösung (1080p)
- Stromversorgung erfolgt über das USB-Kabel oder über ein externes USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen: Energie | USB | Ja | Sonstige Funktionen | Umwandlertyp | Passiver Videokonverter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Video | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 1080p | ![](/p.gif) | Analoges Signalformatsystem | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | SCART | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | HDMI |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |