Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste 1 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste 1 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78433077
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66288
EAN/GTIN:
     4043619662883
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung
Diese Bürstenleiste von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet.

Ordentliche Kabelverlegung
Die Kabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht der Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen sauberen Gesamteindruck.

Schutz vor Fremdkörpern
Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
44.2 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.