Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager 03537 Moskitonetz Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager 03537 Moskitonetz Fenster Weiß
Windhager 03537 Moskitonetz Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78533771
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     03537
EAN/GTIN:
     9003117035379
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Fliegengitter zum einfachen Öffnen und Schließen

Überzeugen auch Sie sich von der simplen Innenmontage des Fliegengitters mithilfe des selbstklebenden Flausch- und Klettbandes. Individuell auf die Größe Ihres Fensters kürzbar, schützt diese preiswerte Alternative Innenräume vor lästig surrenden und stechenden Insekten. Das Open-UP Fliegengitter lässt sich leicht zum Blumengießen oder Auslüften der Bettwäsche öffnen und wieder schließen.

Als Werkzeug wird lediglich eine Schere benötigt. Aufgrund bohrfreier Montage ist das Open-UP Fliegengitter für Mietwohnungen prädestiniert.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
1300 mm
Höhe
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.