Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac mini Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini-PC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Mac mini Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini-PC Grau
Apple Mac mini Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini-PC Grau
Apple Mac mini Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini-PC Grau
Apple Mac mini Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini-PC Grau
Apple Mac mini Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini-PC Grau
Apple Mac mini Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini-PC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78570806
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXNG2D/A
EAN/GTIN:
     190199569911
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Hochleistung in Höchst­geschwindigkeit.
Der Mac mini ist nicht nur ein großartiger Desktop-Computer, er hat auch die Leistung für alles – von Heim­automation bis zu riesigen Renderfarmen. Und jetzt hat der Mac mini mit Quad‑Core und 6‑Core Intel Prozessoren der 8. Generation und Intel UHD Graphics 630 sogar noch mehr Rechenleistung für Aufgaben auf Industrieniveau. Ob du also für ein Live‑Konzert eine Sound-Engine laufen lässt oder deine neueste iOS oder iPadOS App testen willst – der Mac mini ist der schnellste Weg von einer großartigen Idee zu einem großartigen Ergebnis.

Coole Story.
Für so viel Leistung im gleichen Gehäuse war ein ganz neues Wärme­management nötig – inklusive Flash Speicher, größerem Lüfter, breiteren Lüftungs­schlitzen und überarbeiteter Strom­versorgung.

Mehr Arbeits­speicherplatz.
Mit dem extrem leistungs­starken 2666 MHz DDR4 SO‑DIMM Arbeits­speicher des Mac mini kannst du schneller rendern, mit riesigen Dateien arbeiten oder mehrere virtuelle Maschinen ausführen. Und jetzt kannst du den Arbeits­speicher sogar auf bis zu 64 GB erweitern, um noch anspruchsvollere Aufgaben zu erledigen.

Blitzstarte Apps.
Der Mac mini hat jetzt einen Flash Speicher auf PCIe Basis, mit bis zu viermal schnellerer Lese­geschwindigkeit im Vergleich zu bisherigen Flash Optionen. Damit lädst du riesige Dateien und startest Apps schneller als je zuvor – und mit dem verfügbaren 2 TB SSD hast du für alles doppelt so viel Platz.

Die nächste Sicherheitsstufe.
Der Mac mini kommt mit dem Apple T2 Security Chip, einem eigens gefertigten Mac Prozessor der 2. Generation, der von Apple entwickelt wurde, um den Mac mini noch sicherer zu machen. Der T2 Security Chip vereint mehrere Controller und hat einen Secure Enclave Coprozessor, der das Fundament für den verschlüsselten Speicher und sichere Boot­funk­tionen bildet.

Anschluss ohne Ende.
Durch seine vielen verschiedenen Anschlüsse ist der Mac mini bereit für viele verschiedene Workflow-Konfigurationen. Thunderbolt 3 ist der bisher leistungs­stärkste und vielseitigste Anschluss von Apple – und der Mac mini hat vier davon. Der neue HDMI 2.0 Anschluss liefert mehr Bandbreite als sein Vorgänger und ermöglicht damit schnellere Bildraten. Und der Mac mini hat jetzt optional 10 Gbit Ethernet, mit denen er gigantische Dateien und riesige Datenmengen bis zu 10x schneller übertragen kann.

Jeder Platz ist ein Arbeitsplatz.
Seine Größe, Performance und vielseitigen Anschlüsse machen den Mac mini perfekt für Aufgaben, für die kein Mac zuvor eingesetzt wurde. Und mit jetzt noch mehr Kernen in einem Gehäuse von gerade einmal 19,7 cm Seitenlänge, weißt du nie, ob nicht vielleicht ein auf Hochleistung arbeitender Mac mini – oder auch Dutzende – hinter etwas steckt.

Bringt den Mac weiter.
Und dich auch.

Mit neuen Apps speziell für Musik, TV und Podcasts. Intelligenten neuen Features in den Apps, die du jeden Tag nutzt. Und Sidecar, mit dem dein iPad zum zweiten Bildschirm für deinen Mac wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1300 g
Design
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Space Gray
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 47 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Schnittstelle
PCI Express
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
9 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,99*
€ 1.288,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,03*
€ 1.267,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,29*
€ 1.233,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,11*
€ 1.168,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,77*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,68*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 104,53*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,81*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,37*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,07*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,79*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,27*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 218,26*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,95*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.