Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212754 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212754 Schraubenziehereinsatz
Phoenix Contact 1212754 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78694880
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212754
EAN/GTIN:
     4046356895477
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz
Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 1 mm x 4 mm x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
10.8 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.