Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180403 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180403 Elektrischer Kontakt
Cimco 180403 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78867494
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
cimco quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Lochdurchmesser
5.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04795*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,07295*
€ 0,08681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,06865*
€ 0,08169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06455*
€ 0,07681
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05995*
€ 0,07134
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,05675*
€ 0,06753
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,04795*
€ 0,05706
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101909
ab € 108,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.