Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RV5/133 Schwarz 50 - 133 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB RV5/133 Schwarz 50 - 133 V
ABB RV5/133 Schwarz 50 - 133 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79134098
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN050010R1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
30 g
Energie
Nominale Eingang Spannung
50 - 133 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Breite
30.25 mm
Tiefe
32.4 mm
Höhe
10.5 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE GOST RINA UL
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer abb, varistor
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.