Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-EWB 1187 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 15 kg/24h Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-EWB 1187 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 15 kg/24h Edelstahl
ProfiCook PC-EWB 1187 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 15 kg/24h Edelstahl
ProfiCook PC-EWB 1187 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 15 kg/24h Edelstahl
ProfiCook PC-EWB 1187 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 15 kg/24h Edelstahl
ProfiCook PC-EWB 1187 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 15 kg/24h Edelstahl
ProfiCook PC-EWB 1187 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 15 kg/24h Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79159358
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501187
EAN/GTIN:
     4006160211870
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
  • Kompakter Eiswürfelbereiter im hochwertigen Edelstahlgehäuse
    - Ideal für Camping, Büro, Küche oder Hausbar
    - Schnelle und einfache Herstellung von Eiswürfeln
    - Farbiges Sensor Touch-Bedienfeld
    - Keine zusätzliche Wasserzuleitung notwendig (direkt betriebsbereit)
    - Wasser einfach in den Tank füllen (ca. 1,7 Liter Wassertank, inkl. Wassernachfüllbehälter)
    - Ca. 10–15 kg Eiswürfel in 24 Stunden (Eiswürfel nach wenigen Minuten verfügbar)
    - 3 Eiswürfelgrößen wählbar (klein, mittel, groß)
    - Anzeige und Signalton bei vollem Eiswürfelbehälter und leerem Wassertank
    - ECO Save-Energiesparmodus – automatische Abschaltung bei vollem Behälter
    - Mobiler Einsatz durch praktische Tragemulden
    - Easy Handling – Schublade und Eisschaufel zum einfachen Entnehmen der Eiswürfel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.68 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
387 mm
Höhe
332 mm
Gewicht
9200 g
Technische Details
Produkttyp
Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter
Gefrierkapazität
15 kg/24h
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl der Eisgrößen
3
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kältemittelart
R600a
Steuerung
Berührung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.