Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell Dolphin CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79567505
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT40-L0N-28C11AE
EAN/GTIN:
     5704174224600
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Dolphin™ CT40 basiert auf Android™ und der Mobility Edge™-Plattform und ist ein schmales, unternehmenstaugliches Full-Touch-Gerät für den Einzelhandel und den moderaten Einsatz bei Transport, Logistik und Lieferung. Es sorgt für eine reibungslose Kundenbetreuung und beschleunigt Workflows, wie beispielsweise Bestandsabfragen im Verkaufsbereich, Verwaltung von Warenlagern, Warenabwicklung im Geschäft und Kommissionierung für die Filialabholung oder Auslieferung. Der Dolphin CT40 wird außerdem von Android Enterprise empfohlen. Dies bedeutet, dass das Gerät robust ist, für einen problemlosen Praxiseinsatz ausgelegt ist und über eine längere Nutzungsdauer auf dem aktuellen Stand der Technik bleibt.

Mobility Edge-Hardware- und Software-Plattform

Eine gemeinsame Hardware- und Softwareplattform sorgt für optimale Effizienz und geringere Gesamtbetriebskosten. So können Sie auf unterschiedlichen Produkten im gesamten Unternehmen überall die gleichen Anwendungen bereitstellen.

Aufwärtskompatibel. Zukunftssicher

Die Kennzeichnung als von Android Enterprise empfohlenes Gerät bedeutet, dass Sie zukunftssicher in ein Gerät investieren, das mit fünf Android-Generationen kompatibel ist. Außerdem sind über den Honeywell Sentinel™-Service-Plan Sicherheitsupdates bis zu zwei Jahre nach dem letzten Google-Patch verfügbar.

Schmal, ergonomisch und bedienfreundlich – den gesamten Arbeitstag lang

Dank dem schmalen, ergonomischen Design und dem geringen Gewicht liegt das Gerät angenehm in der Hand. Mit der übersichtlichen und intuitiven Smartphone-Benutzeroberfläche, der industrietauglichen Strapazierfähigkeit und dem leistungsstarken Akku sorgt das Gerät den gesamten Arbeitstag lang für hochproduktives Arbeiten.

Nahtlos integriert – dauerhaft investiert

Kompatibilität und nahtlose Integration mit verbundenen Honeywell-Anwendungen und Drittanbieteranwendungen, wie z. B. MDM-, Push-to-Talk- und VoIP-Software, für höchste Effizienz und maximalen Investitionsschutz.

Hochwertige Scanlösung zur Datenerfassung

Zwei praktische Scan-Engine-Optionen mit höherer Datenerfassungsgeschwindigkeit und verbesserter Lesereichweite für noch mehr Effizienz; Flexibilität durch bedienfreundlichen Laser-Zielstrahl mit grüner LED oder Eingrenzungsstrahl mit scharfem rotem Rahmen, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Honeywell-Reparatur-Serviceverträge

Umfassende, problemlose Serviceleistungen für bis zu fünf Jahre nach dem Kauf, die die Produktlebensdauer verlängern und Ihre Investition zuverlässig absichern.

Durch das im Wandel befindliche Kaufverhalten und die daraus entstehenden Anforderungen an die Bereitstellung unterschiedlichster Vertriebskanäle steht der Einzelhandel vor immer wieder neuen und komplexen Herausforderungen. Und auch wenn zunehmend digitale Vertriebskanäle genutzt werden, laufen 90 % aller Verkäufe im Einzelhandelsbereich immer noch direkt im Ladengeschäft ab. Deshalb ist es für Einzelhandelsunternehmen ungemein wichtig, nicht nur die Mitarbeiter im Geschäft, sondern auch die mobil arbeitenden Angestellten mit passenden Mobilgeräten auszustatten, damit sie möglichst schnell und gezielt auf Kundenfragen und -wünsche eingehen können.

Der neue Mobilcomputer Dolphin CT40. Das industrietaugliche Full-Touch-Gerät Dolphin CT40 ermöglicht durch seine leichte und ergonomische Bauweise ermüdungsarmes und damit hochproduktives Arbeiten, ob im Verkaufsbereich, im Warenlager oder bei der Auslieferung. Einfach perfekt für Verkaufspersonal und andere mobile Mitarbeiter!

Der mobile Computer Dolphin CT40 basiert auf der Honeywell Mobility Edge-Plattform und sorgt mit der Unterstützung von fünf Android-Generationen für einen wesentlich längeren Produktlebenszyklus und damit für maximale Investitionsrentabilität und erfreulich geringe Gesamtbetriebskosten. Mit den innovativen Mobility Edge-Lebenszyklus-Tools können Sie Ihre Anwendungen testen, validieren und zügig unternehmensweit bereitstellen, die Geräteleistung optimieren, Software-Updates, Schulungen und Wartungsarbeiten vereinfachen sowie den gesamten Produktlebenszyklus verlängern.

Der Dolphin CT40 ist mit einer breiten Palette von verbundenen Honeywell-Anwendungen und Drittanbieter-Software kompatibel und punktet zudem mit einem umfangreichen Zubehörangebot. Damit ist er eine perfekt integrierte Lösung für den Einsatz im Einzelhandel und unterwegs ’ von der Verkaufsfläche und Lager/Büro im Innenbereich bis hin zur Logistik und Auslieferung im Außendienst.

Der zugleich leistungsstarke und robuste Dolphin CT40 ist mit einem Achtkern-Hochleistungs-Chipsatz ausgestattet und bietet Ihrem Personal über eine schnelle WLAN- oder 4G LTE-Verbindung jederzeit sofortigen Zugriff auf alle wichtigen Daten. Mit seinem extrem robusten Gehäuse und dem Corning® Gorilla® 5-Display ist er perfekt für den rauen Arbeitsalltag geeignet und darf auch mal herunterfallen. Das schlanke, ergonomische Design liegt bequem in der Hand, sodass sich das Gerät einen gesamten Arbeitstag lang ohne Ermüdungserscheinungen komfortabel bedienen lässt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4090 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Unterstützt Google Mobile Services (GMS)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Tropffest
Ja
Tropfdicht
120 cm
VoIP
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Lautsprecher
Mono
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
278 g
Breite
77 mm
Tiefe
18.2 mm
Höhe
162 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Interner Speichertyp
DDR4
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.110,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,18*
€ 1.447,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,36*
€ 1.439,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,02*
€ 1.410,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,84*
€ 1.376,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,92*
€ 1.321,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
318-055-011
ab € 74,02*
Zubehör
Honeywell
318-055-015
ab € 25,18*
Zubehör
Honeywell
318-055-017
ab € 16,28*
Zubehör
Honeywell
318-055-067
ab € 74,64*
Zubehör
Honeywell
50138169-001
ab € 51,91*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 10,15*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-2
ab € 310,34*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-3
ab € 320,81*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-0
ab € 316,59*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-2
ab € 310,67*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-3
ab € 319,49*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-0
ab € 322,24*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-2
ab € 318,86*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-0
ab € 319,92*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-2
ab € 309,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.