Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko RCNA406I30XB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko RCNA406I30XB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend Edelstahl
Beko RCNA406I30XB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend Edelstahl
Beko RCNA406I30XB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend Edelstahl
Beko RCNA406I30XB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79708926
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     RCNA406I30XB
EAN/GTIN:
     5944008921569
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
109 l
Gefrierkapazität
5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
33 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
406 l
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
282 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
78000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
253 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
Inox
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,83*
€ 601,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,11*
€ 584,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,58*
€ 508,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.