Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
tepro Fremont 7000 W Grill Gas Kochstation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79727268
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     3157
EAN/GTIN:
     4011964031579
Suchbegriffe:
Gasgrill
Gasbräterwagen
Gasgrillwagen
Grillwagen
Gasgrill "Fremont"

Erste Sonnenstrahlen laden ein, im Freien zu kochen und zu essen. Doch nicht nur der Sommer bildet die Kulisse für schöne Grillabende. Mittlerweile ist es ein Ganzjahres-Event, wenn der Grillspaß erst einmal entdeckt wurde. Gasgrills bilden im “Outdoor Cooking” einen Mittelpunkt und somit heißt es, genießen und entspannen mit der richtigen Technik. Der “Fremont“ zeichnet sich durch seinen Seitenkocher aus, der das Zubereiten von Soßen und Beilagen im Handumdrehen ermöglicht. Neben dem zusätzlichen Kocher besticht der “Fremont“ durch die typischen Eigenschaften eines Gasgrills. Die gut regulierbare Hitze ist schnell vorhanden und der Grill ist in kurzer Zeit einsatzbereit. Das Grillen für viele Personen kann ohne lästige Pausen ermöglicht werden. Bei jedem Grillgut kann ein optimales Ergebnis erreicht werden, denn der Doppelbrenner des Gasgrills ist getrennt regelbar. Der zweigeteilte Grill ermöglicht das Schließen des Grillbereiches mit dem Vorteil, dass die Hitze nicht so leicht nach oben entweichen kann. Somit gibt der Deckel die gebündelte Hitze im Inneren an die Grillware ab. Ähnlich wie beim Umluftherd wird das Grillgut bei diesem Vorgang von allen Seiten gleichmäßig gegart. Besonderes Highlight ist die zusätzliche Ablagefläche. Sie bieten dem Grillmeister genug Platz um Grillutensilien wie Grillgut oder Gewürze abzustellen. Durch die vorhandenen Räder kann der „Fremont“ schnell überall im Garten oder auf der Terrasse zum Einsatz gebracht werden. Der Grillspaß bleibt auch nach dem Ende des Grillabends bestehen. Schnell und einfach ist der Gasgrill gesäubert. Die emaillierte Beschichtung des Grillrostes und die nicht vorhandene Asche beim Gasgrill macht das Putzen mühelos. Der "Fremont" ist somit ideal geeignet für kulinarische und entspannte Geselligkeit. Neue und interessante Gerichte lassen sich gemütlich zubereiten und werden Ihre Gäste begeistern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1120 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
965 mm
Gewicht
11710 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Kochstation
Art der Oberfläche
Gitter
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kochfeld-Form
Rechteckig
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Kochflächenbeschichtung
Emailliert
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Griff(e)
Ja
Speicherregal
Ja
Anzahl der Regale
2 Regale
Steuerung
Drehregler
Leicht zu bewegen
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
7000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Gas
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl Seitenbrenner
1
Leistung Hauptbrenner
2350 W
Leistung seitliche Flamme
2300 W
Größe der Grilloberfläche (B x T)
450 x 340 mm
Weitere Suchbegriffe: gasgrill
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.