Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 6A 400V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 6A 400V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 6A 400V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-5398138
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS211001R0065 SH201-B6
EAN/GTIN:
     5060641292443
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
Polzahl = 1P
Strom = 6A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 400V
DC-Nennspannung = 60V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = Compact Home
Serie = SH200
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 85mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = SH201-B6
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

Sicherungsautomaten, Serie SH 200-B, 6kA, 1-polig. Sicherungsautomaten 1-polig B-Charakteristik 6kA Schaltvermögen
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
6A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
400V
DC-Nennspannung:
60V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
Compact Home
Serie:
SH200
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
85mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
SH201-B6
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, 5398138, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CDS211001R0065SH201B6, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,40*
€ 17,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,55*
€ 18,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,85*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.