Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RF4142PW4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RF4142PW4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Weiß
Gorenje RF4142PW4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Weiß
Gorenje RF4142PW4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80126391
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20001339
EAN/GTIN:
     3838782407697
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
41 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Bruttokapazität Gefrierfach
41 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
206 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
207 l
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
176 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
542 mm
Höhe
1436 mm
Gewicht
41000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
1485 mm
Paketgewicht
44500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
165 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Bruttokapazität Kühlschrank
166 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.