Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer
TFA-Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer
TFA-Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer
TFA-Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer
TFA-Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer
TFA-Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80155301
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5051.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Das digitale Thermo-Hygrometer von TFA Dostmann ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein behagliches und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Das schlichte und kompakte Design des Thermo-Hygrometers passt in jeden Wohnraum. Den praktischen magnetischen Halter können Sie als Ständer benutzen oder mit dem Klebepad mühelos auf vielen Oberflächen befestigen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Outdoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
10 - 99 %
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch, Wand
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
44 g
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.