Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Honeywell CT40 XP Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1920 x 1080 Pixel 289 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-80345512
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
CT40P-L0N-28R11AE
EAN/GTIN:
5704174288893
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
289 g
Breite
77 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
18.2 mm
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Frontkamera
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4020 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.392,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,93*
€ 1.774,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,66*
€ 1.734,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,64*
€ 1.701,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,48*
€ 1.657,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 318-055-067 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-055-067
ab € 74,29*
Zubehör
Honeywell 318-055-D67 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-055-D67
ab € 62,90*
Zubehör
Honeywell 50138169-001 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Honeywell
50138169-001
ab € 51,84*
Zubehör
Honeywell 77900507E Stromkabel Schwarz 1,8 m NEMA 5-15P C5-Koppler
Honeywell
77900507E
ab € 10,12*
Zubehör
Honeywell 825-238-001 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
825-238-001
ab € 35,45*
Zubehör
Honeywell Android Service
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,95*
Zubehör
Honeywell CT40 TPU BOOT Abdeckplatte
Honeywell
CT40-PB-00
ab € 8,70*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Honeywell
CT40-CB-UVB-2
ab € 311,39*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVB-3 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Honeywell
CT40-CB-UVB-3
ab € 319,66*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVN-0 Ladestationsorganiser Freistehend Schwarz
Honeywell
CT40-CB-UVN-0
ab € 316,72*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVN-2 Ladestationsorganiser Freistehend Schwarz, Rot
Honeywell
CT40-CB-UVN-2
ab € 311,33*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVN-3 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-CB-UVN-3
ab € 320,80*
Zubehör
Honeywell CT40-DB-UVB-0 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-DB-UVB-0
ab € 325,14*
Zubehör
Honeywell CT40-DB-UVB-2 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-DB-UVB-2
ab € 319,90*
Zubehör
Honeywell CT40-DB-UVN-0 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-DB-UVN-0
ab € 317,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen