Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Messier MCX-127 GoTo Catadioptric 254x Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Messier MCX-127 GoTo Catadioptric 254x Schwarz, Weiß
Bresser Optics Messier MCX-127 GoTo Catadioptric 254x Schwarz, Weiß
Bresser Optics Messier MCX-127 GoTo Catadioptric 254x Schwarz, Weiß
Bresser Optics Messier MCX-127 GoTo Catadioptric 254x Schwarz, Weiß
Bresser Optics Messier MCX-127 GoTo Catadioptric 254x Schwarz, Weiß
Bresser Optics Messier MCX-127 GoTo Catadioptric 254x Schwarz, Weiß
Bresser Optics Messier MCX-127 GoTo Catadioptric 254x Schwarz, Weiß
Bresser Optics Messier MCX-127 GoTo Catadioptric 254x Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80383134
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4701127
EAN/GTIN:
     4007922028330
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
NEU - jetzt inklusive eines hochwertigen Objektiv-Sonnenfilters zur gefahrlosen Beobachtung von Sonnenflecken, Finsternissen und Planetentransiten. Ein hochwertiges Teleskop für Nacht- und Sonnenbeobachtung. Das MESSIER MCX-127 Teleskop ist Ihre eigene kleine Sternwarte mit GoTo Computer-Steuerung. Einfach in der Bedienung, leicht zu transportieren und universell einsetzbar.Beobachten SieMond, Planeten, Galaxien und Nebeldurch die seit Jahrenbewährte BRESSER Maksutov-Cassegrain Optik. Die Hauptmerkmale dieser Optik sind eine scharfe und kontrastreiche Abbildung, sowie die sehr kompakte und geschlossene Bauform.Ein Allround-Teleskop für alle Schnellspechtler !Goto-Systemespielen in der Welt der Amateurastronomie eine wichtige Rolle, da sie sicherstellen, dass die Benutzerweniger Zeit mit der Suchenach bestimmten Objekten verbringen undmehr Zeit mit der Beobachtung und Fotografie.DieBRESSER Messier GoTo Steuerung, ermöglicht es Ihnen Ihr Teleskop mit derenthaltenen Computer-Handboxzu bedienen. Nach Eingabe der Basisdaten wie Datum, Uhrzeit und Standort wird mindestens 1 bekannter Referenz-Stern angefahren und bestätigt. Anschließend können die ausvielen tausend Objekten der integrierten DatenbankIhre Lieblingsobjekte auswählen undautomatisch vom MCX Teleskop anfahren und nachführenlassen.Einfacher geht es kaum !Eines der herausragenden Merkmale der MCX Teleskope ist die sehrsolide Gabelmontierung aus Aluminiumund dasuniverselle Feld-Dreibeinstativ aus Edelstahl. Beides garantiert einen sicheren Stand und möglichst geringe unerwünschte Vibrationen während der Beobachtung. Außerdem sind die Antriebe in beiden Achsen mitPräzisions-Kugellagern und präzisen Schneckengetrieben aus Stahl/Messing ausgestattet. Dies sorgt für einegleichmäßige und leise Nachführung der Sterne.Adaptieren Sie Ihre Smartphone-Kamera perenthaltenen Smartphone-Halterdirekt hinter dem SPL26mm Okular oder montieren Sie am M35-Gewindeanschluss Ihre Kamera und fertigenAstro-Fotos von Mond und Planeten an.Sie werden erstaunt sein, was dieses MCX Teleskop auch schon mit wenig Aufwand leistet. Der90° Klappspiegelan der Rückseite des Teleskopes ermöglicht einen schnellen und komfortablen Wechsel zwischen der Verwendung einesOkulars oder einer Kamera.Wenn es darum geht, die Sterne mit einem Teleskop oder Kamera zu verfolgen, gibt es nichts, was mit der Präzision einer deutschen äquatorialen bzw. parallaktischen Montierung vergleichbar ist. Es gilt die Objekten möglichst genau zu verfolgen, wenn sie im Osten aufsteigen und im Westen untergehen. Für Beobachter ist es mit einer deutschen äquatorialen/parallaktischen Montierung ganz einfach, ihr himmlisches Objekt auch für längere Zeit mittig im Okular zu halten.Auch diese Möglichkeit der Aufstellung (EQ-Modus) ist bereits in Ihrem neuen MCX Teleskop enthalten.Die sogenanntePolhöhenwiegeam Stativkopf lässt sich dazu entsprechend neigen und auf den Breitengrad Ihres Standortes einstellen. Sie können also schnell zwischen diesenbeiden Aufstellungsarten (AZ/EQ)wechseln -ohne den Zukauf von extra Zubehör !Auch eine schnelleNutzung des MCX Teleskops ohne Stativ nur als Tischgerätist natürlich möglich !Dieses Teleskop vereint so viele gute Eigenschaften, dass sich die Anschaffung auch wirklich lohnt. Sie werden begeistert sein !
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Catadioptric
Vergrößerung
254 x
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Feste Brennweite
1900 mm
Pprimärspiegelgröße
138 mm
Azimutale Montierung
Ja
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
31.7 mm
Blende (relative Öffnung)
15
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Stativ enthalten
Ja
Stativbefestigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht
8500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Stativmaterial
Stahl
Schlauchtyp
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 751,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,94*
€ 987,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,80*
€ 985,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,53*
€ 960,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,94*
€ 926,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,62*
€ 894,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.