Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Selection Cube WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Selection Cube WC-Bürste & Halter
GROHE Selection Cube WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80420882
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40857000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Achten Sie auf die kleinen Details, wenn Sie ein perfekt abgestimmtes, praktisches Badezimmer-Design planen. Mit den Selection Cube-Accessoires von GROHE finden Sie ganz leicht die passenden Objekte. Diese Toilettenbürstengarnitur ist robust und unauffällig. Sie ist für die Wandmontage mit verdeckter Befestigung konzipiert, um Ihr Badezimmer ordentlich und den Boden frei zu halten. Die frischen, klaren Linien des Designs eigenen sich perfekt für minimalistische Räume und die strahlende, langlebige GROHE StarLight Chromoberfläche sieht noch nach Jahren gut aus. Dank des GROHE QuickFix Installationssystems und der klaren schrittweisen Anleitungen ist die Installation sehr einfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
381 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Chrom
Wandmontage
Ja
Haltermaterial
Glas, Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40632000
ab € 190,32*
Ähnlich
Grohe
40632IG0
ab € 248,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.